Corpo abrasivo in ceramica triangolo 0606T

Codice art.: 501510 0606T
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie GMT
    Materiale abrasivo Corindone normale (A)
    Sigla materiale abrasivo A
    Grado di finezza grossa
    Lunghezza 6 mm
    Altezza 6 mm
    Descrizione della forma Triangolo
    Contenuto 25 kg
    Tipo di prodotto Corpo abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 501510 0606T
    EAN / GTIN 4062406368753
    Codice del produttore 501510 0606T

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    Metallo duro (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    I corpi abrasivi in ceramica (grana abrasiva al corindone con legante ceramico) sono quelli più utilizzati per la finitura a trascinamento e possono essere impiegati per qualsiasi applicazione. Densità molto elevata e massima azione abrasiva.
    Esecuzione ad alte prestazioni per tempi di lavorazione ridotti. Ridotta tendenza all’abrasione e lunga durata.

    Uso:

    Per sbavature rapide e arrotondamenti di bordi nonché come fase preliminare della lucidatura di acciaio, acciaio legato e altre leghe dello stesso metallo. Anche per la sgrossatura di materie plastiche e metalli non ferrosi, ma con il rischio di un più rapido danneggiamento dei corpi abrasivi e di una ridotta azione abrasiva.
    La forma a triangolo è l’esecuzione più robusta in grado di garantire una lunghissima durata. Ideale per la sgrossatura dei bordi di pezzi caratterizzati da una geometria semplice.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello