{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di misurazione X | 225 mm | |
Intervallo di misurazione Z | 225 mm | |
Velocità di misura X | 0,1 mm/s - 2 mm/s | |
Accuratezza | ±(1,5+L/100) µm | |
Rettilineità | ±(1,5+L/100) µm | |
Forza di misura | 10 mN - 150 mN | |
Lunghezza piastra base | 950 mm | |
Larghezza piastra base | 490 mm | |
Altezza | 760 mm | |
Peso | 150 kg | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Strumenti di misura per profili | |
Risoluzione sul tastatore | 0,03 µm | |
Risoluzione negli assi X e Z | 0,02 µm |
Codice articolo | 499322 LC-10-TD | |
EAN / GTIN | 2050002076907 |