Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Profilometro CM1 CM1-CNC

Codice art.: 499250 CM1-CNC

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione X 190 mm
Intervallo di misurazione Z 275 mm
Intervallo di misurazione Y 40 mm
Sistema di misura X di alta precisione, incrementale, senza contatto
Sistema di misura Z di alta precisione, incrementale, senza contatto
Sistema di misura T di alta precisione, incrementale, senza contatto
Risoluzione in Z riferita alla punta tastatrice 0,05 µm
Risoluzione in Z riferita al sistema di misura 0,05 µm
Rettilineità ± (2+L/50) µm
Precisione di misurazione dell'asse XZT combinato ± (2+L/50) µm
Lunghezza piastra base 645 mm
Piastra di supporto profondità 380 mm
Altezza 550 mm
Peso pezzo massimo 100 kg
Peso 40 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Strumenti di misura per profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 499250 CM1-CNC
Codice del produttore 499250 CM1-CNC

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misura per profili semplice con sistema di misura incrementale ottico, senza contatto. Massiccia base in granito e assi di massima precisione con cuscinetti radenti resistenti all’usura. Assi X e Z a controllo CN (tramite tastiera o a richiesta mediante joystick).
Funzioni di misura:
  • Impostazione del tratto di misura e della velocità di misura.
  • Programmazione di processi automatici mediante Teach-In.
  • Semplice selezione di rette e cerchi di regressione.
  • Creazione di punti di intersezione liberi e dipendenti.
  • Creazione di linee ausiliarie, cerchi ausiliari e sfere di riferimento.
  • Rotazione e specchiatura dei profili.
  • Definizione di forma e posizione.
Banco Y a controllo CNC per la ricerca automatica del punto più alto o più basso in direzione Y. Attenzione: Precondizione per la misurazione Top-Down!

Fornitura:

Inclusi visualizzatore digitale, monitor, mouse e tastiera, campione di riscontro, attacco della punta tastatrice, punta tastatrice 20,5 mm.

Accessori speciali:

Joystick n. art. 499255, opzioni software n. art. 499258, alloggiamenti e tastatori 499260499269.
Opzione software Top Down incluso campione di riscontro n. art. 499257.

Nota:

Con riserva di modifiche tecniche ed esecuzione del PC e del monitor.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello