Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Riga graduata, Lunghezza di misura effettiva L0: 100mm

Codice art.: 499240 100
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percorso massimo testina di misura L1 120 mm
Precisione di misura (20°) 7 µm
Alimentazione Alimentazione di rete
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza di misura effettiva L0 100 mm
Interasse fori L2 258 mm
Lunghezza complessiva L3 278 mm
Larghezza 22 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Lunghezza cavo 3,4 m
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Riga ottica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 499240 100
Codice del produttore 539-801

Descrizione

Esecuzione:

  • Con sistema di misura ABSolute.
  • Dopo l’accensione viene visualizzata la posizione corrente, pertanto non è più necessario il complicato avvicinamento ai punti di riferimento.
  • Montaggio e installazione semplici.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per l’esatto rilevamento e posizionamento degli spostamenti assiali per es. sulle frese, sui torni, sui piani di posizionamento o sugli strumenti di misura. Adatto anche per retrofittare le macchine utensili con un visualizzatore digitale.

Nota:

Solo unitamente al visualizzatore n. art. 499356.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello