Rugosimetro SJ210 SJ210

Codice art.: 499205 SJ210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 128.00 /pz.
  • CHF 228.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Digimatic

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione massimo 360 µm
Grafico Profilo di misura, curva BAC, curva ADC
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Digimatic
Standard di rugosità DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Tratto di misura scansione longitudinale 16 mm
Cut-off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Velocità del tastatore 0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Alimentazione Alimentazione a batteria
Stampante integrata no
Tipo di prodotto Rugosimetro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 499205 SJ210
EAN / GTIN 4946368848273
Codice del produttore 178-560-11D

Descrizione

Esecuzione:

Rugosimetri portatili indipendenti dall’alimentazione di rete per la determinazione della rugosità superficiale. Forza di misura 0,75 mN conforme alla normativa DIN / ISO. Unità di avanzamento separata per misure in spazi ridotti e montaggio su supporti. Filtro di Gauss con fasi corrette secondo DIN EN ISO 16610-21 (sostituisce la DIN EN ISO 11562). Protezione automatica del tastatore durante il trasporto. Funzione di taratura automatica e memoria integrata per le condizioni di misura.
  • Display TFT a colori 2,4 pollici, ruotabile elettronicamente. Unità di avanzamento integrata o utilizzabile separatamente. Memorizzazione dei dati e delle condizioni di misura su micro scheda memoria SD.
  • Tutti i comuni parametri a norma DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e condizioni liberamente selezionabili.

Fornitura:

Inclusa unità di avanzamento con tastatore, adattatore di rete, campione di riscontro e borsa di trasporto.

Accessori speciali:

Testina tastatrice per fori piccoli (a partire da 2,5 mm) n. art. 499210, pattino per pezzi piatti e cilindrici n. art. 499220 Dim. Z-KUFE, piedini di appoggio (2 pezzi) n. art. 499220 Dim. FUSS, adattatore per il serraggio su misuratore di altezze n. art. 499220 Dim. H-ADAPT, supporto di misura in granito n. art. 499415, cavo per la trasmissione dati n. art. 498430, stampante n. art. 498701.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Nota:

Software di analisi gratis e altri adattatori e testine tastatrici disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello