Esecuzione:
Rugosimetro con tastatura libera per una misurazione a norma della rugosità e del profilo di ondulazione delle superfici tecniche di qualsiasi tipologia di pezzo, ad es. alberi, alberi a camme, guarnizioni degli sfiati, fori cilindrici o lamiere di metallo. Installazione e impostazione facilmente eseguibili grazie all’attrezzatura già configurata. Apparecchio resistente alle vibrazioni per un semplice utilizzo negli ambienti di produzione o nei centri di lavorazione. Il sollevamento e l’abbassamento motorizzato della punta del tastatore rendono questo strumento un compagno flessibile e affidabile per la misurazione delle superfici.
Vantaggi:
- Il più piccolo sistema a tastatore libero presente sul mercato.
- Misurazione a norma del profilo di ondulazione e dei valori di rugosità più rilevanti (Rz > 50 µm) su una lunghezza di misura fino a 75 mm.
- Possibilità di impiego negli ambienti di produzione grazie alla resistenza alle vibrazioni.
- Controllo comodo e mobile dei parametri P, R e W con un unico dispositivo.
- Ampio utilizzo grazie a più di 1000 programmi di misurazione.
- Software facilmente controllabile tramite PC, poiché compatibile con Windows.
- Punta del tastatore esente da manutenzione. Punta del tastatore con sollevamento e abbassamento motorizzato.
- Potente sistema a tastatore libero. In questo modo è possibile raggiungere ogni punto di misura sul pezzo senza alcuna difficoltà.
- Misurazione conforme alla nuova norma DIN EN ISO 212920-2:2021.
Fornitura:
Rugosimetro, cavo di collegamento al PC, software e valigetta di trasporto