Esecuzione:
Rugosimetro con tastatura libera e posizionamento automatico a zero per una misurazione precisa e a norma della rugosità e del profilo di ondulazione. MarSurf M 410 offre un pratico display touchscreen, un’unità di valutazione e un dispositivo di avanzamento separabili, una memoria integrata per il salvataggio dei file in formato PDF e una tecnologia Bluetooth per la trasmissione dati.
- Tastatura libera con sistema di elevata precisione.
- Rapida sostituzione dell’asta tastatrice senza l’ausilio di utensili e con protezione supplementare.
- Creazione di rapporti in PDF direttamente effettuabile sull’apparecchio senza l’utilizzo di software aggiuntivi.
- Tempi di allestimento ridotti grazie alla regolazione motorizzata dell’altezza del dispositivo di avanzamento con posizionamento automatico a zero.
- Eccezionale sistema di gestione che consente la creazione, la sostituzione e la cancellazione di più di 50 aste tastatrici. I dati di taratura di un’asta tastatrice calibrata vengono mantenuti.
- Lunghezze di tastatura secondo DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
- Selezione automatica a norma di filtro e lunghezza di tastatura.
- Tratto di misura scansione longitudinale da 0,1 a 26 mm.
- Filtro di Gauss con fasi corrette secondo DIN EN ISO 16610-21 (sostituisce la norma DIN EN ISO 11562), filtro di Gauss robusto secondo DIN EN ISO 16610-31 e filtro sonda ISO 13565-1.
- Trasmissione dati wireless tramite Bluetooth a un PC (ad es. in Excel) o a un software esterno.
- Regolazione dell’inclinazione guidata.
- Impiego mobile mediante alimentazione di rete o a batteria.
- Aggiornamento internazionale mediante tutti i valori caratteristici comuni a norma DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
- 17 lingue integrate.
- Correzione dell’inclinazione ±1° (modalità manuale).
- Salvataggio di più di 30000 programmi di misurazione.
- Lettura delle informazioni mediante scansione di un codice QR o a barre (scanner non incluso nella dotazione).
Fornitura:
Unità di valutazione MarSurf M 410, dispositivo di avanzamento MarSurf MD 26 con sistema di tastatura BFW 250 incluso, asta tastatrice standard, docking station M 410, alimentatore a tensione variabile con 3 adattatori, cavo micro USB, cappuccio MD 26, giravite, 3× chiavi di montaggio, manuale d’uso e valigetta di trasporto.
Stampante Bluetooth supplementare n. art.
499017.
Nota:
Altre aste tastatrici, ad es. per piccoli fori e scanalature su richiesta.