Rugosimetro con stampante, Modello: M310

Codice art.: 499003 M310
Sconto
4135.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 128.00 /pz.
  • CHF 228.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia USB; Interfaccia Bluetooth

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione massimo 350 µm
Intervallo di misurazione massima 0,014 pollici
Risoluzione mm/pollici
Interfaccia Interfaccia USB; Interfaccia Bluetooth
Tratto di misura scansione longitudinale 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Tratti di misura a norma 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatico / N × Lc a scelta
Cut-off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Velocità del tastatore 0,5 / 1,0 mm/s
Tastatore 2 µm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lunghezza unità di valutazione 160 mm
Larghezza unità di valutazione 50 mm
Altezza unità di valutazione 77 mm
Peso unità di valutazione 0,5 kg
Tipo di prodotto Rugosimetro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 499003 M310
EAN / GTIN 4059192064587
Codice del produttore 6910267

Descrizione

Esecuzione:

Rugosimetro portatile per misurazione precisa e a norma della rugosità e relativa documentazione secondo il procedimento di misura del profilo. Con campione di rugosità integrato per effettuare la calibrazione (estraibile). Display touch TFT 4,3 pollici, ampio e illuminato. Display ruotabile. Dispositivo di avanzamento integrato e utilizzabile separatamente. Barra luminosa a LED per la visualizzazione dello stato (verde: stato della batteria, rosso: messaggio di errore, blu: misurazione, trasmissione dati), regolazione integrata dell’altezza, salvataggio dati in formato TXT, X3P, CSV e PDF. Filtro di Gauss conforme alla norma ISO 16610 − 21 (sostituisce la DIN EN ISO 11562), filtro speciale conforme alla norma DIN EN ISO 13565 − 1, filtro IS conforme alla norma DIN EN ISO 3274 (disinseribile). Controllo della tolleranza.

Vantaggi:

  • Semplicissimo e intuitivo, non richiede alcuna formazione.
  • Interfaccia MarConnect Duplex per l’avvio esterno della misurazione.
  • Interfaccia USB A (ad es. per chiavette Bluetooth e scanner).
  • Interfaccia USB B (da utilizzare ad es. come memoria di massa, collegamento spina di rete).
  • Documentazione tramite stampante termica opzionale per la stampa di profili e risultati via Bluetooth o via cavo.
  • Trasmissione dei risultati delle misurazioni mediante collegamento via cavo o, in alternativa, tramite Bluetooth.
  • Software MarWin Roughness Viewer per analisi semplici e rapide, tra cui elaborazioni di protocolli basati su un numero massimo di 100 file di profilo (download gratuito).
  • Salvataggio dei programmi di misurazione (Quick & Easy).
  • Scansione di codici QR/a barre per l’avvio di programmi di misurazione assegnati e la lettura delle informazioni del pezzo (scanner non incluso nella fornitura).
  • Scansione di codici QR/a barre per l’avvio di programmi di misurazione assegnati e la lettura delle informazioni del pezzo.
  • Selezione automatica cut-off.
  • Pulsante Start + tasto Home per l'accesso diretto alla schermata iniziale.
  • Accesso rapido alle funzioni desiderate grazie all’archivio Favoriti sul display.
  • Comando a distanza (SPC) del MarSurf M 310 tramite software esterno.
  • Rintracciabilità sicura con MarConnect conforme alla norma IATF 16949.

Fornitura:

Stampante Bluetooth supplementare n. art. 499017.
Inclusi unità di avanzamento, prisma manuale, tastatore standard n. art. 499004 Dim. 6 - 350, campione di rugosità integrato n. art. 499575. Certificato di taratura interna, piedini per la regolazione dell’altezza integrati, protezione del tastatore, caricabatterie / adattatore di rete, manuale di istruzioni, borsa di trasporto con cinghie per spalla, mini-cavo USB, cavo di prolunga, unità di avanzamento, valigetta di trasporto n. art. 499016.

Accessori speciali:

Tastatore speciale o di ricambio n. art. 499004, prolunga tastatore n. art. 499008, protezione del tastatore n. art. 499038, supporto di misura n. art. 499011; 498857, cavo per la trasmissione dati per interfaccia Duplex MarConnect n. art. 498941 Dim. USB2.

Ricambi:

Batteria n. art. 499548 Dim. AKKU.

Nota:

Set per tastatura trasversale disponibile su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello