Trasmettitori S11E

Codice art.: 498985 S11E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trasmettitori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 498985 S11E
EAN / GTIN 2050001746153
Codice del produttore HF-MS-S11E

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema Bobe consente di trasmettere senza cavi i dati misurati premendo un tasto sul PC.
Trasmettitori senza antenna esterna. Portata 10 – 15 m. Dimensioni molto compatte. Dim. supplementare E: con tasto Data sul trasmettitore.

Per:

Calibro a corsoio IP Mitutoyo

Nota:

Sono disponibili su richiesta altri trasmettitori per altri strumenti e apparecchi di misura di GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, ecc.
Al momento dell’ordine del trasmettitore e/o ricevitore indicare la frequenza desiderata. Frequenze disponibili: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello