Strumento di misurazione per spessore pareti e velocità del suono (senza sonda) 1076B

Codice art.: 496950 1076B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Intervallo di misurazione spessore parete Vedi sonda n. art. 496954
    Intervallo di misurazione velocità del suono 100 m/s - 19.999 m/s
    Risoluzione 0,01 mm
    Risoluzione mm / pollici
    Grado di protezione IP IP 54
    Visualizzazione stato batterie ottico e acustico
    Numero di batterie contenute 2
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
    Lunghezza 131 mm
    Larghezza 81 mm
    Altezza 32 mm
    Peso con batterie senza protezione custodia 175 g
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Strumento di misura per spessore pareti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 496950 1076B
    EAN / GTIN 2050001736901

    Descrizione

    Esecuzione:

    Strumento a ultrasuoni per spessori pareti pratico e di piccole dim. con identificazione automatica delle sonde. Materiali misurabili: tutti i materiali non fonoassorbenti, come acciaio, ferro, metalli non ferrosi, materie plastiche, vetro, ceramica, ecc. Misura di spessori di pareti nonché velocità del suono in un solo apparecchio.
    • Guida utente pratica con chiaro testo (multilingue).
    • Modalità di visualizzazione variabili per l’adattamento ottimale all’attività di misurazione: standard − valore differenziale − valore minimo

    Funzione:

    IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Inclusi valigetta di trasporto, elemento di accoppiamento (100 ml), 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3 e certificato di collaudo.

    Accessori speciali:

    Testine di misurazione con campo di misura fino a 400 mm su richiesta.

    Nota:

    Su richiesta, varianti con memoria dati, uscita dati e software di statistica o per la misurazione dello spessore parete su materiali rivestiti.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello