Set di 6 lamine di riscontro A

Codice art.: 496940 A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per intervallo di misurazione 0 µm - 1.250 µm
    Numero fogli 6
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Pellicola di taratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 496940 A
    EAN / GTIN 2050001037640

    Descrizione

    Per:

    Tutte le sonde e gli strumenti n. art. 496800496912. Componenti: 11 µm, 22 µm, 50 µm, 90 µm, 190 µm, 750 µm (per tutti gli spessori di foglio, dati approssimativi).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello