Hardness block HRC 30

Codice art.: 495151 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Valore di durezza (circa) Prezzo unitario IVA incl.
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Procedura Durezza Rockwell C
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza 100 mm
Larghezza 100 mm
Altezza 16 mm
Incluso certificato di taratura DAkkS si
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Piastra di confronto per la durezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 495151 30
EAN / GTIN 2050002071247

Descrizione

Esecuzione:

Eccellenti piastre di confronto della durezza in acciaio ottimizzato e omogeneo per la taratura periodica degli strumenti di controllo della durezza.

Vantaggi:

Sistema modulare colorato e simbolico su ogni imballaggio.

Fornitura:

Tutte le piastre di confronto della durezza vengono fornite con un certificato di taratura DAkkS.

Nota:

Su richiesta sono disponibili altre procedure di taratura e piastre di confronto della durezza in altre dimensioni e con griglia. Rapida disponibilità dal magazzino del produttore.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello