{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Display | Touchscreen HD industriale da 22 pollici, regolabile in altezza | |
Procedura | Brinell, Vickers, Rockwell, Super Rockwell, Knoop, HVT, HBT, durezza Brinell | |
Interfaccia | 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN | |
Utilizzo | motorizzato, automatico | |
Carico principale carico di prova | 0,5 kg - 250 kg | |
Tempo di permanenza del carico di prova | 1 s - 99 s | |
Larghezza max. campione | 220 mm | |
Altezza max. campione | 320 mm | |
Alimentazione elettrica | 100-240 (50/ 60 Hz) V | |
Lunghezza | 670 mm | |
Larghezza | 300 mm | |
Altezza | 1.130 mm | |
Peso | 190 kg | |
Tipo di prodotto | Durometro |
Codice articolo |
495085 7700G2
copia |
|
EAN / GTIN |
2050002077690
copia |
|
Produttore | INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com |