{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Risoluzione | 0,1 HV | |
Display | Display touchscreen industriale da 27 pollici | |
Procedura | Vickers Micro / Macro / Knoop | |
Interfaccia | USB | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Microscopio di misura elettronico | si | |
Utilizzo | Motorizzato | |
Ingrandimento fino a (n volte) | 50 | |
Carico principale carico di prova | 0,01 kg - 10 kg | |
Altezza della stanza di collaudo | 180 mm | |
Profondità della stanza di collaudo | 170 mm | |
Risoluzione telecamera | 11.000.000 px | |
Sistema | Pannello di controllo integrato con processore i7, mSSD da 120 GB e sistema operativo basato su MS Windows® 10 | |
Formato dati | XML, CSV, certificato per Q-DAS (opzionale) | |
Alimentazione elettrica | 220-240 V / 50 Hz | |
Lunghezza | 528 mm | |
Larghezza | 351 mm | |
Altezza | 775 mm | |
Peso | 101 kg | |
Tipo di prodotto | Durometro |
Codice articolo | 495084 503G2 | |
EAN / GTIN | 2050002074040 |