Durometro Vickers 455G2

Codice art.: 495083 455G2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione 0,1 HV
Display Display touchscreen a colori HD da 6,5 pollici
Visualizzazione del valore di durezza 5 digits
Procedura Vickers-Macro / Knoop
Interfaccia USB
Microscopio di misura elettronico si
Utilizzo Motorizzato
Ingrandimento fino a (n volte) 600
Carico principale carico di prova 0,2 kg - 31,25 kg
Larghezza max. campione 170 mm
Altezza max. campione 210 mm
Alimentazione elettrica 220 −240 V / 50 Hz
Lunghezza 544 mm
Larghezza 323 mm
Altezza 733 mm
Peso 80 kg
Numero di obiettivi 4
Tipo di prodotto Durometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 495083 455G2
EAN / GTIN 2050002075597

Descrizione

Esecuzione:

Il carico di prova si seleziona mediante il pannello di comando; lo svolgimento della prova è automatico. Il calcolo del valore di durezza avviene direttamente per mezzo di un microscopio di misura. 4 obiettivi fino ad ingrandimento 600x. La struttura modulare consente il successivo ampliamento fino al sistema completamento automatico. Torretta completamente automatica per un massimo di 6 posizioni (4 obiettivi + 2 penetratori).

Norma:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Fornitura:

Dotazione base pronta all’uso: piramide diamantata 136° con certificato di conformità ISO e ASTM e imballaggio di spedizione.
Obiettivi 10x e 20x, tavolo piano ⌀ 60 mm.

Nota:

La consegna viene addebitata separatamente. Per la taratura dei livelli di carico e delle procedure necessari, rivolgersi al proprio metrologo. A seconda del carico di prova e della durezza prevista possono essere necessari altri obiettivi. Esecuzione con PC integrato nonché ulteriori accessori su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello