Durometro Micro-Vickers, Modello: 401G2

Codice art.: 495081 401G2
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna su richiesta
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione 0,1 HV
Display Display touchscreen a colori HD da 6,5 pollici
Visualizzazione del valore di durezza 5 digits
Procedura Vickers-Macro / Knoop
Interfaccia USB
Microscopio di misura elettronico si
Utilizzo Motorizzato
Ingrandimento fino a (n volte) 600
Carico principale carico di prova 0,01 kg - 2 kg
Larghezza max. campione 170 mm
Altezza max. campione 125 mm
Alimentazione elettrica 220 −240 V / 50 Hz
Lunghezza 525 mm
Larghezza 323 mm
Altezza 688 mm
Peso 75 kg
Numero di obiettivi 4
Tipo di prodotto Durometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 495081 401G2
copia
EAN / GTIN 2050002075580
copia
Produttore INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com

Descrizione

Esecuzione:

Il carico di prova si seleziona mediante il pannello di comando; lo svolgimento della prova è automatico. Il calcolo del valore di durezza avviene direttamente per mezzo di un microscopio di misura. 4 obiettivi fino ad ingrandimento 600x. La struttura modulare consente il successivo ampliamento fino al sistema completamento automatico. Torretta completamente automatica per un massimo di 6 posizioni (4 obiettivi + 2 penetratori).

Norma:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Fornitura:

Dotazione base pronta all’uso: piramide diamantata 136° con certificato di conformità ISO e ASTM e imballaggio di spedizione.
Tavola di misura manuale, corsa di traslazione 25×25 mm, obiettivi 10x e 50x.

Nota:

La consegna viene addebitata separatamente. Per la taratura dei livelli di carico e delle procedure necessari, rivolgersi al proprio metrologo. A seconda del carico di prova e della durezza prevista possono essere necessari altri obiettivi. Esecuzione con PC integrato nonché ulteriori accessori su richiesta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello