Sonda UCI per alphaDUR II e alphaDUR mini II 98 N

Codice art.: 495043 98
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Carico di prova (N) Prezzo unitario IVA incl.
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 19,5 mm
Carico di prova 98 N
Lunghezza 175 mm
Peso 190 g
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 495043 98
EAN / GTIN 2050001659729

Descrizione

Per:

Durometri UCI alphaDUR II n. art. 495042 e alphaDur mini II n. art. 495047.

Nota:

Altre esecuzioni per la misurazione di fori, scanalature o ruote dentate su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello