Durometro digitale a rimbalzo dynaRock II (Leeb)

Codice art.: 495022
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia USB
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Accuratezza ±4 HL (0,5% a 800 HL)
    Denominazione originale prodotto 21-100
    Interfaccia Interfaccia USB
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Peso minimo oggetto di prova 2,5 kg
    Lunghezza 135 mm
    Larghezza 79 mm
    Altezza 22 mm
    Peso 320 g
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Durometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 495022
    EAN / GTIN 2050001692566

    Descrizione

    Esecuzione:

    Durometro digitale a rimbalzo (Leeb) dynaRock II.
    Corpo robusto in alluminio anodizzato. Valutazione a norma DIN 50156 e ASTM A956 in Rockwell HRC e HRB, Vickers HV, Brinell HB e acciaio con resistenza alla trazione. Il dispositivo può essere utilizzato con l'orientamento desiderato (orizzontale, verso l'alto, verso il basso,...). Memoria interna per 100000 valori di misura, interfaccia USB per la trasmissione dei dati alla mini-stampante, al computer e alla chiavetta USB.

    Precisione:

    ±4 HL (0,5% a 800 HL).

    Fornitura:

    Compresi apparecchio per prova d’urto mod. D, provino di durezza, cavo per la trasmissione dati USB, spazzola, valigetta di trasporto, caricabatterie e certificato del produttore.

    Accessori speciali:

    Anelli di appoggio per superfici curve, blocchetti di prova con certificato DAkkS e apparecchi per prova d’urto tipo DC, DL, D+15, C e G su richiesta, borsa di trasporto.

    Ricambi:

    Cavo di collegamento per apparecchio per prova d’urto n. art. 495023.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello