Esecuzione:
Alluminio ad alta resistenza, nero anodizzato. Superficie durevole e senza riflessi. Per l’alloggiamento riproducibile di pezzi nella metrologia dimensionale e nella tecnologia di produzione.
Per il serraggio dei componenti cilindrici. Fissaggio orizzontale con il mandrino manuale a 3 griffe fino a ⌀ di 176 mm. Inserimento verticale con i blocchi delta fino a ⌀ di 800 mm.
Uso:
Per l’ampliamento del set base ALUFIX n. art.
494440 Dim. 1.
Fornitura:
Fornitura: 4× blocchi delta con angolo di 120°;
1× mandrino manuale a 3 griffe;
2× parallelepipedi 25×25×75 mm;
8× bulloni di bloccaggio combinati;
8× sistemi di bloccaggio ALUFIX