Sistemi di serraggio per videomicroscopi di misura GARANT 200 mm

Codice art.: 494430 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

adatto per larghezza banco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza interne telaio forato 320 mm
Larghezza interna telaio forato 176 mm
Lunghezza esterna telaio forato 384 mm
Larghezza esterna telaio forato 240 mm
Tipo di prodotto Set di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494430 200
EAN / GTIN 2050002078406

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti base per il fissaggio di componenti di piccole dimensioni concepiti specificamente per i videomicroscopi di misura GARANT. Posizionamento rapido e sicuro degli elementi di serraggio sul telaio forato. Possibilità di ampliare gli assortimenti in base alle esigenze individuali con vari elementi standard.

Per:

Videomicroscopi di misura GARANT con intervallo di misurazione 200 × 100 mm.

Fornitura:

Telaio forato, 2 adattatori, 2 piastre di giunzione, 3 pezzi d’arresto dentati, 2 aste di spinta regolabili, 1 portautensili con nasello, 3 colonne di fissaggio con molle, materiale di raccordo e valigetta.

Nota:

Altri elementi di serraggio su richiesta.
(Per es. morsa parallela, contropunta con punte, guide trasversali.)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello