Inserto tastatore, cilindrico, ⌀ Cilindro D: 2Rmm

Codice art.: 494230 2R
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Cilindro D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 20 mm
Lunghezza di lavoro effettiva 7,2 mm
⌀ Cilindro D 2 mm
Filettatura di raccordo M2
Materiale gambo Rubino
Peso 0,5 g
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494230 2R
EAN / GTIN 2050000973567

Descrizione

Esecuzione:

Punta tastatrice cilindrica in rubino con filettatura di raccordo M2

Nota:

Altri inserti tastatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni ed esecuzioni di codolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello