Tastatore con sfera di rubino Lunghezza 40 mm 5 mm

Codice art.: 494224 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Sfera D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 40 mm
Lunghezza di lavoro effettiva 40 mm
⌀ Sfera D 5 mm
⌀ Gambo S 2,5 mm
Filettatura di raccordo M2
Materiale punta Rubino
Materiale gambo Metallo duro (HM)
Peso 3,17 g
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494224 5
EAN / GTIN 2050000973512

Descrizione

Esecuzione:

Tastatore con sfera di rubino con filettatura di raccordo M2

Nota:

Altri inserti tastatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni ed esecuzioni di codolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello