Tastatore con sfera di rubino Lunghezza 20 mm, ⌀ Sfera D: 3mm

Codice art.: 494222 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Sfera D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 20 mm
Lunghezza di lavoro effettiva 17 mm
⌀ Sfera D 3 mm
⌀ Gambo S 1,5 mm
Filettatura di raccordo M2
Materiale punta Rubino
Materiale gambo Acciaio
Peso 0,5 g
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494222 3
EAN / GTIN 2050000956799

Descrizione

Esecuzione:

Tastatore con sfera di rubino con filettatura di raccordo M2

Nota:

Altri inserti tastatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni ed esecuzioni di codolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello