Sonda endoscopica, inclinabile, flessibile 3000 mm

Codice art.: 492944 3000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sonda (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Risoluzione telecamera 640×480 px
    Grado di protezione IP IP 67
    Tipo di prodotto Sonda

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 492944 3000
    EAN / GTIN 4045197893789
    Codice del produttore 492944 3000

    Descrizione

    Esecuzione:

    2× teste della sonda orientabili di 180°: Sonda con impugnatura e leva per l’inclinazione della testa della telecamera in due direzioni (max. 2× 180°). Non è richiesto uno specchio della sonda aggiuntivo per il controllo delle cavità dietro l'ingresso della sonda. La funzione di arresto della posizione selezionata consente di lavorare facilmente senza fatica. Sonda completa particolarmente resistente grazie alla fascia di protezione in metallo. Angolo di apertura dell’immagine 90°.
    Testa della sonda (IP67) robusta e impermeabile, in acciaio legato con LED bianchi a luminosità variabile. Linea di mira 0°.

    Funzione:

    IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Uso:

    Ideale per l’ispezione di vani di difficile accesso, per es. Automotive: motore, cambio, serbatoio, carrozzeria, cruscotto, perizie. Aeronautica: propulsori, turbine, condutture. Edilizia: valutazione di materiali costruttivi, danni dovuti all’acqua, infestazioni. Costruzione di tubazioni: cordoni di saldatura, individuazione corpi estranei e perdite. Sistemi idraulici: cilindri, perdite. Riscaldamento, sanitari, climatizzazione: stufe, camini, boiler, impianti condizionatori, sistemi di eliminazione delle acque. Lotta all’infestazione: arnie, vespai, nidi di uccelli, gallerie d’insetti. Polizia, dogana: controlli di veicoli e merci.

    Per:

    Tutte le esecuzioni degli endoscopi n. art. 492923; 492924; 492925; 492928.

    Nota:

    Altri tipi di sonde (fino a 30 m) con ⌀ della testa e linee di mira differenti su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello