Micro-endoscopio rigido 175 mm

Codice art.: 492771 175
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sonda (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Sonda 1,9 mm
Linea di mira 0 grado
Angolo di apertura dell’immagine 90 grado
Tipo di prodotto Endoscopio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 492771 175
EAN / GTIN 4067263129790

Descrizione

Esecuzione:

Grazie ai tubi in acciaio legato e alla struttura di alta qualità, è particolarmente adatto per l’uso quotidiano in ambito industriale. Il codolo metallico e la parte in vetro speciale sull’estremità rendono l’endoscopio estremamente resistente ai danni e all’usura, garantendo una protezione ottimale della struttura. Il sistema di lenti ad asta consente di ottenere immagini chiare, definite e dall’elevata intensità luminosa e si contraddistingue per la massima nitidezza, fino ai bordi, con il più ampio angolo di apertura dell’immagine. Linee di mira di 0°–120° e angoli di apertura da 0° a 105° per numerose applicazioni.

Vantaggi:

  • Qualità dell’immagine ottimale: chiara, definita e luminosa.
  • Riproduzione di immagini con colori fedeli alla realtà.
  • Cavo ottico in fibra di vetro incorporato.
  • Resistenza alla pressione fino a +5 bar (nell’aria).
  • Massima portata grazie ai codoli metallici.
  • Resistente a oli, carburanti e solventi.
  • Termostabilità fino ai 150 °C.
  • Disponibile nella gamma da ⌀ 1,6 a 10 mm.
  • Diametro ridotto per permettere la visualizzazione di pezzi e accessi di piccole dimensioni.

Accessori speciali:

Fonte di luce a LED, obiettivo e telecamera HD, livello di protezione.

Nota:

Altre sonde con linea di mira di 0°-120° e angolo di apertura dell’immagine di 65°-105° sono disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello