{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | M12 ICAV3-9 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V | |
Tensione batteria | 12 V | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Dimensione display | 3,5 pollici | |
Risoluzione display | 320×240 px | |
⌀ Testa camera | 12,4 mm | |
Lunghezza cavo telecamera | 2.740 mm | |
Peso | 0,72 kg | |
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Tipo di prodotto | Endoscopio |
Codice articolo | 492712 M12ICAV | |
EAN / GTIN | 4002395159994 | |
Codice del produttore | 4933451367 |