Struttura portante per microscopi di misura, Larghezza × Profondità: 1500X700mm

Codice art.: 492580 1500X700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Altezza banco da lavoro: 840
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Spessore inserti: 50
  • Guida cassetto: 100
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza banco da lavoro 840 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Spessore inserti 50 mm
Guida cassetto 100
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Larghezza 1.500 mm
Profondità 700 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Numero dei cassetti 3
Portata distribuita su tutta la superficie 1.000 kg
Peso 124 kg
Tipo di prodotto Struttura portante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 492580 1500X700
EAN / GTIN 4062406279929
Codice del produttore 492580 1500X700

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in lamiera di acciaio saldata con piano di lavoro in Eluplan grigio scuro, bordo in grafite spesso 3 mm. Incluso sistema di chiusura GARANT.

Per:

Videomicroscopi di misura GARANT con campo di misura max. X=200 / Y=100.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti (sinistra): 50; 300; 300 mm

Verniciatura:

Corpo RAL 7035 grigio luce, cassetti RAL 7016 grigio antracite.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello