Videomicroscopio di misura MM1 con sistema di tastatura TP20 200CNC/TP

Codice art.: 492560 200CNC/TP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Intervallo di misurazione X 200 mm
    Intervallo di misurazione Y 100 mm
    Intervallo di misurazione Z 100 mm
    Errore della tavola EUXY, MPE ottico (2D) 2,9 + lunghezza / 100 (lunghezza in mm) a 20 °C ±1 K µm
    Errore della tavola E1, asse Z tattile (1D) 4,0 + lunghezza / 75 (lunghezza in mm) µm
    Obiettivo (n volte) 0,5
    Ingrandimento sullo schermo (n volte) 23
    Campo visivo 14×9 mm
    Telecamera 6,4 megapixel, autofocus
    Distanza di lavoro 80 mm
    Altezza pezzo massima 100 mm
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Tensione nominale 240 V
    Lunghezza 500 mm
    Larghezza 600 mm
    Altezza 770 mm
    Peso 60 kg
    Peso pezzo massimo 20 kg
    Tipo di prodotto Videomicroscopio di misura CN

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 492560 200CNC/TP
    EAN / GTIN 4062406574246
    Codice del produttore 492560 200CNC/TP

    Descrizione

    Esecuzione:

    Videomicroscopio di misura a controllo CNC con elaborazione rapida delle immagini, telecamera a colori ad alta risoluzione e Multitouch Panel basato su PC, facile da utilizzare e adatto per officine.
    Luce episcopica: 56 LED bianchi in 2 circoline concentriche. 1 circolina e 4 segmenti ad accensione e luminosità variabile indipendente.
    Luce diascopica: LED di lunga durata, telecentrici, a luminosità variabile. Massiccia base in granito con tavola di misura a crociera temprata in superficie e guide di alta precisione.
    • Semplice creazione e utilizzo di un programma di misurazione.
    • Pratica automatizzazione delle procedure di misurazione, ad es. misurazione dei pallet.
    • Software di misurazione moderno e intuitivo.

    Sistema di misura ottico con sistema di misura tattile aggiuntivo modello Renishaw TP20 per la misurazione delle geometrie regolari non rilevabili con strumenti ottici.
    • Misurazioni tattili semplici e rapide.
    • Creazione di procedure di misurazione automatizzate (ottiche e tattili)

    Fornitura:

    Inclusi PC all-in-one, mouse e tastiera wireless, telo protettivo antipolvere, alimentatore, certificato di collaudo e manuale di istruzioni plurilingue.

    Accessori speciali:

    Obiettivo n. art. 491912, opzione software n. art. 491913, pulitore per taglienti n. art. 354788.

    Attenzione:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

    Nota:

    Errore della tavola EUXY, MPE secondo DIN EN ISO 10360-7 misurato con fattore di ingrandimento = 0,5.
    Errore della tavola EOZ, MPE secondo DIN EN ISO 10360-2 misurato con tastatore diritto (⌀ = 2,5 mm, lunghezza 20 mm).
    Condizioni ambientali ammissibili: 20 °C ±1 K, gradiente di temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, misurato con misura campione tarata.
    Con riserva di modifiche tecniche ed esecuzione del touch-panel.
    - Articolo con quotazione su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello