Circolina high-power con comando a segmenti, ⌀ Circolina: 66mm

Codice art.: 492225 66
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Circolina (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
⌀ Circolina 66 mm
Lunghezza circolina 107 mm
Larghezza circolina 128 mm
Altezza circolina 31 mm
Tipo di prodotto Unità di illuminazione per strumenti di misura
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 492225 66
EAN / GTIN 2050002067424
Codice del produttore 10102 + 595-32-258

Descrizione

Esecuzione:

Circolina a LED con controller integrato per un utilizzo intuitivo. Non è necessaria un’unità di comando separata. 2 distanze di lavoro regolabili (45 - 130 mm e 80 - 300 mm). Illuminazione omogenea. Segmenti gestibili singolarmente. Funzione Memory per l’impostazione preferita. Possibilità di integrazione in ambiente ESD.

Vantaggi:

  • Diverse distanze di lavoro impostabili
  • Non è necessaria un’unità di comando esterna
  • Comando a segmenti flessibile e intelligente

Fornitura:

Incluso adattatore ⌀ 66 mm su 58 mm, alimentatore internazionale (100 - 240 V), chiave per esagono incassato.

Accessori speciali:

Diffusore, filtro polarizzatore, adattatore per obiettivi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello