Microscopio USB manuale WF4115ZT

Codice art.: 492032 WF4115ZT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia USB; Collegamento senza fili

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Telecamera Telecamera a colori CMOS da 1,3 megapixel
    Ingrandimento (n volte) 10 – 220
    Filtro polarizzatore
    Interfaccia Interfaccia USB; Collegamento senza fili
    Tipo di prodotto Videomicroscopio manuale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 492032 WF4115ZT
    EAN / GTIN 4712805479207
    Codice del produttore WF4115ZT

    Descrizione

    Esecuzione:

    Microscopio digitale portatile facile da utilizzare per uso professionale in vari ambiti. Grazie al chip CMOS e alla connettività WiFi / USB 2.0, si collega facilmente a qualsiasi dispositivo e offre un’eccellente qualità delle immagini e un ingrandimento fino a 220x. I filtri polarizzatori riducono i riflessi sugli oggetti lucidi e migliorano il contrasto. Il grado di ingrandimento dipende dal campo visivo desiderato: più piccolo è il campo visivo, maggiore può essere l’ingrandimento. I modelli con una lunga distanza di lavoro possono essere utilizzati quando è necessaria una maggiore distanza dall’oggetto. Incluso un intuitivo software di misura per Windows e MacOS.
    Modello wireless per il funzionamento senza fili mediante adattatore WF-20 in dotazione o cavo di collegamento USB. Utilizzabile anche su Android e IOS tramite l’app DinoConnect.

    Fornitura:

    Software di misura DinoCapture 2.0 (Windows) e DinoXcope (Mac OS).

    Accessori speciali:

    Stativo a colonna n. art. 492035.

    Nota:

    Altre esecuzioni (ad es. con luce episcopica coassiale, protezione ESD, ecc.) e SSC su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello