Campione di controllo 120X70 mm

Codice art.: 491928 120X70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Anello di riscontro 10 mm
    Lunghezza 120 mm
    Larghezza 70 mm
    Tipo di prodotto Campione di controllo
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 491928 120X70
    EAN / GTIN 4045197492524
    Codice del produttore 491928 120X70

    Descrizione

    Esecuzione:

    Piastra base in alluminio anodizzato inclusi anello di riscontro di ⌀ 10 mm DIN 2250 (senza smusso) e campione di vetro n. art. 491926 con 6 fori dimensionati. Foro filettato M6 per il fissaggio della sfera di taratura n. art. 491929 Dim. 20. Anello di riscontro e campione di vetro con certificato di collaudo del produttore.

    Uso:

    Per la regolazione e il controllo di strumenti di misura a contatto e ottici.

    Fornitura:

    Piastra base, anello di azzeramento ⌀ 10 mm, campione di vetro n. art. 491926 Dim. 50×20.

    Accessori speciali:

    Sfera di taratura in ceramica ⌀ 20 mm n. art. 491929 Dim. 20.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello