Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Struttura portante per microscopi di misura 1500X700 mm

Codice art.: 491914 1500X700
  • Altezza banco da lavoro: 840
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Spessore inserti: 50
  • Guida cassetto: 90
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza banco da lavoro 840 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Spessore inserti 50 mm
Guida cassetto 90
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Larghezza utile cassetti 490 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Numero dei cassetti 3
Portata distribuita su tutta la superficie 1.000 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Peso 124 kg
Tipo di prodotto Struttura portante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491914 1500X700
Codice del produttore 491914 1500X700

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in lamiera di acciaio saldata con piano di lavoro smussato su un lato in Beolin, bordo in grafite spesso 3 mm. Con pratica vaschetta in lamiera di acciaio. Incluso sistema di chiusura GARANT.

Per:

Videomicroscopi GARANT con campo di misura massima X = 200 / Y = 100.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti (sinistra): 60; 300; 300 mm

Verniciatura:

Corpo in alluminio brillante RAL 9006, cassetti blu acciaio RAL 5011.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello