Sistema di osservazione stereo Mantis® Elite Flexibel con supporto orientabile E

Codice art.: 491904 E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Ingrandimento con accessori speciali (n volte) 4 − 20
    Luminosità luce episcopica 11.000 lx
    Numero di LED 24
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Tipo di prodotto Sistema di osservazione senza oculari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 491904 E
    EAN / GTIN 2050001063403

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il metodo brevettato “Dynascope” consente un ingrandimento chiaro, senza distorsioni, tridimensionale, con elevata precisione cromatica e di posizione. Lo schermo di osservazione (visore) al posto degli oculari consente un’ispezione ergonomica meno faticosa rispetto a un normale microscopio. Durante l’osservazione del pezzo, gli occhi non devono focalizzarsi sul pezzo quando si guarda nello schermo.
    Con stativo orientabile universale con ampio campo di oscillazione e di lavoro.

    Fornitura:

    Incluso alimentatore (110 V / 60 Hz fino a 230 V / 50 Hz), senza obiettivi.

    Accessori speciali:

    Obiettivi n. art. 491905.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello