Sistema di videoispezione EVOCam II ECO2CE1

Codice art.: 491895 ECO2CE1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione immagine live massima 1920×1080 px
Risoluzione ripresa singola massima 1920×1080 px
Stativo Braccio articolato
⌀ Obiettivo 55 mm
Ingrandimento (n volte) 3,1 - 93
Distanza di lavoro 106 mm
Peso 10 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sistema di videoispezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491895 ECO2CE1
EAN / GTIN 2050001956835

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio digitale full HD con formidabile qualità delle immagini dei video live per ingrandimenti di precisione degli oggetti. Vari obiettivi opzionali grandangolari e di precisione permettono un ingrandimento fino a 300× con nitidezza delle immagini costante.
  • Immagini video full HD brillanti (1080 p / 60 fps).
  • Grande campo dello zoom ottico da 30: 1 con numerose opzioni di ingrandimento (fino a 300×) e zoom digitale 12x.
  • Facile salvataggio delle immagini a scelta su mezzo esterno (stick USB) oppure soluzione software opzionale (Vifox). Interfaccia USB3 integrata.
  • Ottica di alta qualità con moderna tecnologia digitale.
  • Imaging rapido e professionale per risultati affidabili.
  • Circolina a LED a 8 punti integrata.
  • Stativi di alta qualità in diverse varianti per garantire precisione e stabilità.
  • Monitor full HD da 24 pollici con ingresso HDMI.
Braccio articolato variabile.

Uso:

Sistema di videoispezione per accettazione merci, produzione e sviluppo. Immagine live fedele e dettagliata di grandi dimensioni per postazioni di lavoro fisse e l’osservazione contemporanea da parte di più utilizzatori.

Fornitura:

Inclusi monitor a colori full HD da 24 pollici, stick USB.
Obiettivo 0,62×.

Accessori speciali:

Consolle di comando EVO Cam II n. art. 491898, luce diascopica a LED, chiavetta con trasmettitore WiFi e altri obiettivi (0,45 × / 1,00 ×).
Obiettivi (4 diottrie / 5 diottrie).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello