Esecuzione:
Microscopio stereo senza oculari per l'osservazione e l'analisi di componenti e campioni in 3D. L'ottica stereo Dynascope® brevettata genera un'immagine tridimensionale di eccezionale qualità. L'esclusiva ottica oculare di Lynx EVO consente all'utilizzatore di mantenere una posizione di lavoro comoda e pertanto di lavorare con maggiore efficienza.
- Il design modulare ne consente l'adattamento alle singole applicazioni.
- L'ingrandimento avviene in continuo da 6× a 60× e può essere aumentato a 120× con l'aggiunta di altri obiettivi.
- Stativi opzionali
- Stativo ergonomico. Dimensioni compatte per piccole zone di lavoro. Straordinaria stabilità con ingrandimenti elevati.
- Stativo a colonna multiasse. Preciso e robusto, ideale per applicazioni industriali che richiedono una grande superficie di lavoro.
- Grande distanza di lavoro per una lavorazione semplice dei componenti.
- Eccellente ergonomia. Elimina l'affaticamento dell'operatore grazie alla posizione corretta del corpo, permette libertà di movimento della testa e un affaticamento degli occhi sensibilmente ridotto.
- Elevata qualità dell'immagine grazie alla riproduzione fedele dei colori e all'elevata risoluzione, alla ricchezza di dettagli e all'elevato contrasto.
Ottica angolare a 360° per una
migliore osservazione dei dettagli e l'ispezione di dettagli nascosti su
componenti verticali. Semplice passaggio dalla visione obliqua alla visione verticale tradizionale.
Uso:
In tutte le applicazioni in produzione e ispezione in cui è fondamentale la distanza di lavoro e la qualità elevata dell’immagine. Per lavorazioni eseguite al microscopio. Impiego prolungato senza fatica per l’operatore. Ideale anche per chi porta gli occhiali.
Fornitura:
Inclusa testa microscopica con obiettivo e unità zoom 10 : 1. Illuminazione a LED, regolatore.
Supporto per montaggio sulla postazione di lavoro piastra base.
Accessori speciali:
Smart Cam (con software) n. art.
491867, scale graduate.