Microscopio stereo Lynx EVO ERGO

Codice art.: 491865 ERGO
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto EVO501
Stativo Stativo da tavolo
Ingrandimento (n volte) 6 - 60
Obiettivo (n volte) 1,0
Distanza di lavoro 75 mm
Sporgenza braccio orizzontale 200 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 100 - 240 V
Peso 15,3 kg
Tipo di prodotto Sistema di osservazione senza oculari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491865 ERGO
EAN / GTIN 2050001956767

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio stereo senza oculari per l'osservazione e l'analisi di componenti e campioni in 3D. L'ottica stereo brevettata Dynascope® genera un'immagine tridimensionale di prima qualità. La straordinaria ottica senza oculari di Lynx EVO permette all'utilizzatore una postura comoda e quindi un lavoro notevolmente più efficiente.
  • Il design modulare consente l'adeguamento alle applicazioni personali.
  • L'ingrandimento in continuo da 6× a 60× può essere ampliato a 120× mediante obiettivi supplementari.
  • Stativi opzionali flessibili
  • Stativo ergonomico. Dimensioni compatte per aree di lavoro piccole. Stabilità straordinaria con ingrandimenti elevati.
  • Stativo a colonna Multi Axis. Preciso e robusto è ideale per le applicazioni industriali che richiedono una superficie di lavoro più grande possibile.
  • Grande distanza di lavoro per la lavorazione di componenti senza sforzi.
  • Ergonomia di prima qualità. Lavoro senza sforzi grazie alla postura naturale, nessuna limitazione dei movimenti della testa e notevole riduzione dell'affaticamento degli occhi.
  • Elevata qualità dell’immagine grazie alla fedele riproduzione dei colori in alta risoluzione, ricchezza di dettagli, contrasto elevato.

Circolina a LED a 8 punti con regolazione dell'intensità luminosità e lente di diffusione girevole integrata.

Uso:

In tutte le applicazioni in produzione e ispezione in cui è fondamentale la distanza di lavoro e la qualità elevata dell’immagine. Per lavorazioni eseguite al microscopio. Impiego prolungato senza fatica per l’operatore. Ideale anche per chi porta gli occhiali.

Fornitura:

Inclusa testa microscopica con obiettivo e unità zoom 10 : 1. Illuminazione a LED, regolatore.
Stativo da tavolo con supporto obiettivo mobile.

Accessori speciali:

Smart Cam (con software) n. art. 491867, scale graduate.
Altri obiettivi (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)
Piano mobile 100 ×100 mm con superficie in plastica, illuminazione diascopica a LED.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello