Esecuzione:
Il microscopio digitale Emspira3 combina in un unico sistema tutto il necessario per un’ispezione visiva completa, come confronti, misurazioni e scambio di documentazione. Emspira3 consente di risparmiare tempo per raggiungere gli obiettivi di produttività più impegnativi e per ispezionare diversi campioni. Sfrutta i vantaggi di un’archiviazione sicura e di uno scambio semplice della documentazione per un processo decisionale efficiente, sia che si esegua l’ispezione in modalità indipendente sia con un PC. Il design robusto di Emspira3 consente di concentrarsi in modo sicuro e affidabile sulle attività di ispezione in produzione e in laboratorio. Il microscopio digitale Emspira3 consente agli utenti di ottimizzare i processi di ispezione, di soddisfare in modo flessibile i requisiti di ispezione e di lavorare con sicurezza.
- Possibilità efficienti di scambio e archiviazione per la documentazione.
- Facile da usare con superficie adattabile.
- Il robusto corpo IP21 di Emspira3 protegge l’ottica e la meccanica interna anche in un ambiente industriale.
- La precisione di misurazione estremamente elevata, fino a +/-0,5%, garantisce un lavoro di ispezione ottimale ed efficace.
- Immagini live ultra veloci con 4K Ultra HD e 60 FPS.
- Il sistema ergonomico rende le lunghe ore di lavoro più semplici e confortevoli.
Fornitura:
Microscopio digitale, kit indipendente, cavo di alimentazione, alimentatore, obiettivo 0,8x, supporto con stativo con braccio orientabile, circolina LED3000, diffusore, telo protettivo antipolvere.
Con monitor full HD da 24 pollici.
Accessori speciali:
Monitor HDMI da 10 pollici