Microscopio digitale Emspira 3 Con supporto per luce diascopica ed episcopica 28

Codice art.: 491797 28
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione immagine live massima 3840×2160 px
Obiettivo (n volte) 1
Distanza di lavoro 19 mm - 303 mm
Tipo di prodotto Sistema di videoispezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491797 28
EAN / GTIN 2050002078314

Descrizione

Esecuzione:

Il microscopio digitale Emspira3 combina in un unico sistema tutto il necessario per un’ispezione visiva completa, come confronti, misurazioni e scambio di documentazione. Emspira3 consente di risparmiare tempo per raggiungere gli obiettivi di produttività più impegnativi e per ispezionare diversi campioni. Sfrutta i vantaggi di un’archiviazione sicura e di uno scambio semplice della documentazione per un processo decisionale efficiente, sia che si esegua l’ispezione in modalità indipendente sia con un PC. Il design robusto di Emspira3 consente di concentrarsi in modo sicuro e affidabile sulle attività di ispezione in produzione e in laboratorio. Il microscopio digitale Emspira3 consente agli utenti di ottimizzare i processi di ispezione, di soddisfare in modo flessibile i requisiti di ispezione e di lavorare con sicurezza.
  • Possibilità efficienti di scambio e archiviazione per la documentazione.
  • Facile da usare con superficie adattabile.
  • Il robusto corpo IP21 di Emspira3 protegge l’ottica e la meccanica interna anche in un ambiente industriale.
  • La precisione di misurazione estremamente elevata, fino a +/-0,5%, garantisce un lavoro di ispezione ottimale ed efficace.
  • Immagini live ultra veloci con 4K Ultra HD e 60 FPS.
  • Il sistema ergonomico rende le lunghe ore di lavoro più semplici e confortevoli.

Fornitura:

Microscopio digitale, kit indipendente, cavo di alimentazione, obiettivo 1,0x, stativo LED2500 con luce diascopica e luce episcopica integrata, telo protettivo antipolvere.
Con monitor 4k da 28 pollici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello