{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sistema ottico | Tecnologia Greenough FusionsOptics™ | |
Illuminazione | Leica LED3000 | |
Ingrandimento (n volte) | 6,1 - 55 | |
Zoom | 9: 1 | |
⌀ Campo visivo | 37,7 mm | |
Angolo di osservazione operatore | 35 grado | |
Luminosità luce episcopica | 15.500 lx | |
Temperatura cromatica luce episcopica | 6.500 K | |
Distanza di lavoro | 122 mm | |
Profondità di campo | 13,7 mm | |
Tipo di prodotto | Microscopio stereo |
Codice articolo | 491786 C-MOUNT |