Lenti di ingrandimento con luce - forma circolare 175 mm

Codice art.: 491545 175
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lente 175 mm
Ingrandimento (n volte) 1,75
⌀ Testa 315 mm
Lunghezza braccio articolato A 330 mm
Lunghezza braccio articolato B 330 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero di LED 40
Tipo di prodotto Lente di ingrandimento con luce

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491545 175
EAN / GTIN 4045197695970

Descrizione

Esecuzione:

Lente di ingrandimento con LED SMD di alta qualità per un campo di lavoro illuminato in modo uniforme, senza riflessi né ombre. Immagine nitida e priva di distorsioni. LED di lunga durata (fino a 50.000 h), consumo energetico ridotto.
40 LED SMD; 3 livelli di luminosità.

Fornitura:

Inclusa copertura lenti, morsetto da tavolo per spessori del piano di 10 − 62 mm (Dim. 100 con base da tavolo).

Nota:

La fonte di luce può essere sostituita dal produttore.