Occhiali di ingrandimento maxDETAIL 2

Codice art.: 490954 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Ingrandimento (n volte) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Ingrandimento (n volte) 2
    Distanza di utilizzo 400 mm
    Distanza dagli occhi 60 mm - 68 mm
    Compensazione diottrie ±3 diottria
    Peso 49 g
    Tipo di prodotto Occhiali di ingrandimento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 490954 2
    EAN / GTIN 4064158164430
    Codice del produttore 162451 MAX DETAIL

    Descrizione

    Esecuzione:

    Occhiale con lente d’ingrandimento dotato di compensazione diottrie (±3 dpt. dx/sx).

    Vantaggi:

    Peso ridotto. Ampio campo visivo: ⌀ 15 cm ad una distanza di 40 cm.

    Accessori speciali:

    Lampada frontale headlight LED.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello