Lente di ingrandimento manuale mobilux LED 4

Codice art.: 490818 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie mobilux LED
Tipo di lente asferica
Illuminazione LED SMD
Lente lunghezza 75 mm
Lente larghezza 50 mm
Ingrandimento (n volte) 4
Imballaggio astuccio di protezione per la lente
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Tipo di prodotto Lente d'ingrandimento manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 490818 4
EAN / GTIN 4048347280170
Codice del produttore 15114

Descrizione

Esecuzione:

Lente leggera asferica in PXM, con rivestimento duro ceratec® su entrambi i lati, illuminazione chiara omogenea grazie al LED SMD e all’ottica di collimazione. Comando di tensione tramite convertitore Step-Up, quindi illuminazione sempre chiara. 3 diverse luci colorate selezionabili tramite i 2 filtri intercambiabili in dotazione.

Fornitura:

Inclusi 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, 3 filtri intercambiabili e astuccio di protezione per la lente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello