• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Contafili con scala graduata Tech-Line, Ingrandimento (n volte): 8

Codice art.: 490651 8
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Ingrandimento (n volte) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione 0,1 mm
Lunghezza scala 10 mm
Sistema di lenti aplanatiche
⌀ Lente 16,3 mm
⌀ Sezione 20 mm
Ingrandimento (n volte) 8
Altezza 35 mm
Tipo di prodotto Contafili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 490651 8
EAN / GTIN 4015478115565
Manufacturer A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 FORCHHEIM, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Descrizione

Esecuzione:

Lente aplanatica in vetro silicato. Immagine nitida e priva di distorsione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello