Manicotto di protezione per bussola di misura per MultiCheck Digital M5

Codice art.: 486515 M5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 0,8 mm
Filettatura M13×1 6 g
Diametro 15 mm
Materiale 1.4305
Tipo di prodotto Cappuccio di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 486515 M5
EAN / GTIN 4046122634965

Descrizione

Per:

Apparecchio base 486511 Dim. 2-10 oppure bussola di misura 486512 Dim. 2-10.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello