Apparecchio base digitale per calibro filettato a tampone WMCD MultiCheck Digital 12-20

Codice art.: 486511 12-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura M Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
Dimensioni internazionali CR2032
Tensione nominale 3 V
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Ricaricabile no
Lettura 0,01 mm
Serie Calibro contafiletti Multi Check
Lunghezza 247 mm
Lunghezza (combinata) 329 mm
Diametro 35 mm
Peso 530 g
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 486511 12-20
EAN / GTIN 4046122634453

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchio base MultiCheck Digital con inserti intercambiabili per calibro, bussola di misura e cappuccio di protezione per il controllo della precisione dei calibri e la misurazione delle profondità di filettatura. Profondità di misura fino a 4 × D, max. 80 mm.

Vantaggi:

Controllo di diverse misure del filetto con un solo apparecchio base. Controllo dimensionale e della profondità della filettatura in una sola operazione. Risparmio di tempo per un ciclo di collaudo fino al 50%. Facile sostituzione di calibri a tampone usurati.

Per:

Filettatura Dim.: M12; M14; M16; M18; M20

Fornitura:

Apparecchio base WMCD MultiCheck Digital incl. batterie CR2032.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello