Calibro filettato a tampone MultiCheck M8

Codice art.: 486510 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 13
  • Tipo di filettatura: M

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 13
Tipologia di calibro Calibro non passa; Calibro passa
Tipo di filettatura M
Filettatura M8
Passo della filettatura 1,25 mm
Risoluzione 0,5 mm
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 486510 M8
EAN / GTIN 2050001060808

Descrizione

Esecuzione:

Simile a n. art. 486000 e 486100.
Corpo in acciaio robusto e antiscivolo con bussola in alluminio graduata per la misurazione e la lettura diretta della profondità di foratura fino a 4×D.

Vantaggi:

Controllo dimensionale della profondità della filettatura in una sola operazione. Risparmio di tempo per un ciclo di collaudo fino al 50%. Facile sostituzione dei calibri a tampone usurati (kit di montaggio su richiesta).

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN ISO 1502.

Nota:

MultiCheck per filettature grosse e fini con nonio (lettura fino a 0,1 mm) o con display digitale (lettura fino a 0,01 mm) inclusa uscita dati su richiesta (vedere n. art. 486511486516).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello