Calibro ad anello NPT, Filettatura: 1/2pollici

Codice art.: 486405 1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 71.60 /pz.
  • CHF 80.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: NPT

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa ANSI / ASME B 1.20.1
Tipologia di calibro Calibro non passa; Calibro passa
Tipo di filettatura NPT
Filettatura 1/2 NPT
⌀ Filettatura 21,34 mm
Filetti per pollice 14
Tipo di prodotto Calibro filettato a tampone differenziale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 486405 1/2
EAN / GTIN 2050001691392

Descrizione

Esecuzione:

NPT = American Standard taper pipe thread. Cono 1: 16. Per filettatura a tenuta.

Norma:

ANSI / ASME B 1.20.1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello