Filettatura gas Calibro filettato ad anello passa P G1.1/2 pollici

Codice art.: 486150 G1.1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 41.00 /pz.
  • CHF 51.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 228
  • Tipo di filettatura: G

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 228
Tipologia di calibro Calibro passa
Campo di tolleranza A
Classe di tolleranza A
Tipo di filettatura G
Filettatura G1.1/2
⌀ Filettatura 47,8 mm
Filetti per pollice 11
Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello passa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 486150 G1.1/2
EAN / GTIN 2050001035967

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni dei calibri a norma DIN EN ISO 228-2. Calibri filettati classe di tolleranza A.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Calibri filettati con altri diametri disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello