Filettatura gas Calibro a tampone P/NP G1 pollici

Codice art.: 486140 G1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 69.80 /pz.
  • CHF 32.60 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 228
  • Tipo di filettatura: G

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 228
Tipologia di calibro Calibro non passa; Calibro passa
Campo di tolleranza A
Classe di tolleranza A
Tipo di filettatura G
Filettatura G1
⌀ Filettatura 33,25 mm
Filetti per pollice 11
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 486140 G1
EAN / GTIN 2050001035882

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni dei calibri a norma DIN EN ISO 228-2. Calibri filettati classe di tolleranza A.
Calibri non passa contrassegnati in rosso.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Calibri filettati con altri diametri disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello