Filettatura fine Calibro passa a tampone 6H P 48X1,5

Codice art.: 486120 48X1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 49.00 /pz.
  • CHF 28.20 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 13
  • Tipo di filettatura: MF

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 13
Tipologia di calibro Calibro passa
Qualità 6
Campo di tolleranza H
Classe di tolleranza 6H
Tipo di filettatura MF
Filettatura M48
Passo della filettatura 1,5 mm
Tipo di prodotto Calibro filettato passa a tampone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 486120 48X1,5
EAN / GTIN 2050001675699

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.
Esecuzione a norma DIN 2279− 2299.
Calibro passa/non passa separati (DIN 2240, Parte 2, forma GE).

Uso:

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN ISO 1502.

Nota:

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    M × Passo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello